SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEUBU41SC CORNICE IN POLIESTERE 435X185 - NSYAEUBU41SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore, laterale
Larghezza - 185 mm
Altezza - 435 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3606480198960
Codice prodotto
SNRNSYAEUBU41SC
Cod. produttore
NSYAEUBU41SC
Produttore
SNR
Modello:
Connettore, laterale
Larghezza:
185 mm
Altezza:
435 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Profondità:
19.5 mm
Numero RAL:
7035
Cornice di accoppiamento per PanelSeT S3D compact enclosure e PanelSeT CRN compact enclosure Il telaio di accoppiamento è realizzato in poliestere con carica in fibra di vetro La larghezza è di 185 mm L'altezza è 435 mm La profondità è di 19,5 mm Fissatosu accoppiamento laterale di 2 armadi tramite vite Il kit è costituito da 1 telaio di accoppiamento e elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Peso netto: 1,05 kg Il grado di protezione in ingresso è IP66


