SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM2419TB PANN. LAM. X SCAT. MUREVA 225X175 - NSYAMPM2419TB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 225 mm
Larghezza - 175 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa TBS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480166099
Codice prodotto
SNRNSYAMPM2419TB
Cod. produttore
NSYAMPM2419TB
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
225 mm
Larghezza:
175 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Thalassa TBP. Per le scatole H 225 x W 175 mm. Accessorio di montaggio. Applicazione multifunzione. Spessore 15 mm. Montaggio sui perni posteriori. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4. Acciaio zincato.


