SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAS500 SUPP. BASE BARRE VERTICALI 500 - NSYAS500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Massima corrente nominale - 3200 A
Distanza delle sbarre - 75 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480062858
Codice prodotto
SNRNSYAS500
Cod. produttore
NSYAS500
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Massima corrente nominale:
3200 A
Distanza delle sbarre:
75 mm
Supporto inferiore per sbarre in posizione verticale compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto barra è 450 mm e la larghezza nominale è 500 mm L'altezza è di 66 mm La profondità è 39 mm Distanza sbarre di distribuzione è 75 mm. Il kit è costituito da un supporto di plastica per barre e da un supporto di metallo in acciaio Adatto per installazione sul fondo del contenitore Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto barra isolante e 1 supporto metallico Supporta il collegamento alla sbarra laterale Linergy LGYE e alla barra laterale Linergy BS Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto barra isolante e 1 supporto metallico Supporta il collegamento alla sbarra laterale Linergy LGYE e alla sbarra laterale Linergy BS "ERROR:#REF!"


