SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAVD1U480 STRUTTURA VENTIL. 19 400 M3/H - NSYAVD1U480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 486 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 530 mm
Numero di ventilatori - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480173875
Codice prodotto
SNRNSYAVD1U480
Cod. produttore
NSYAVD1U480
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
486 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
530 mm
Numero di ventilatori:
3
Larghezza:
230 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
60 mm
Potenza nominale:
45 W
Emissione di rumore:
43 dB(A)
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
sì
Numero RAL:
7035