SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAZ4PLA ELEM.DI ADATTAM.ZOCCOLO N/H 420MM - NSYAZ4PLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 370 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 62 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480194948
Codice prodotto
SNRNSYAZ4PLA
Cod. produttore
NSYAZ4PLA
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
370 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
62 mm
Elemento di collegamento per installazione versione PLA + NSYZNPLAxx su zoccolo 900mm NSYZHPLA. P 420 mm. Accessorio di accoppiamento multifunzione.


