SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBRF17PLAG 7035 RACK FISSO 1000X750 - NSYBRF17PLAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Telaio di montaggio 19 pollici
Larghezza - 750 mm
Altezza - 1000 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 750 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485405506
Codice prodotto
SNRNSYBRF17PLAG
Cod. produttore
NSYBRF17PLAG
Produttore
SNR
Modello:
Telaio di montaggio 19 pollici
Larghezza:
750 mm
Altezza:
1000 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
750 mm
Adatto per altezza scatola:
1000 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


