SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBRF26PLAG 7035 RACK FISSO 1500X750 - NSYBRF26PLAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485405520
Codice prodotto
SNRNSYBRF26PLAG
Cod. produttore
NSYBRF26PLAG
Produttore
SNR
Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"negli armadi PanelSeT PLA e PanelSeT PHD L'altezza nominale è 1500 mm Supporta il montaggio di 26 unità Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19"Le strisce sono realizzate in lamiera d'acciaio grigia da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità