SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBVS400 2 SUPP BARRE VERTICALI 3200A 400 - NSYBVS400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Massima corrente nominale - 3200 A
Distanza delle sbarre - 75 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480062988
Codice prodotto
SNRNSYBVS400
Cod. produttore
NSYBVS400
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Massima corrente nominale:
3200 A
Distanza delle sbarre:
75 mm
Si tratta di un supporto verticale per barre compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Il supporto è preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 350 mm e la larghezza nominale è di 400 mm. La profondità è di 39 mm. La distanza tra le sbarre di distribuzione è di 75 mm.


