AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBVS500 2 SUPP BARRE VERTICALI 3200A 500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBVS500 2 SUPP BARRE VERTICALI 3200A 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Massima corrente nominale - 3200 A

  • Distanza delle sbarre - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480062995

Codice prodotto

SNRNSYBVS500

Cod. produttore

NSYBVS500

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Massima corrente nominale:

3200 A

Distanza delle sbarre:

75 mm

Si tratta di un supporto verticale per barre compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Il supporto è preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 450 mm e la larghezza nominale è di 500 mm. La profondità è di 39 mm. La distanza tra le sbarre di distribuzione è di 75 mm.