AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF104X95X FILTRO ANTI INSETTI 95X115 - NSYCAF104X95X

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF104X95X FILTRO ANTI INSETTI 95X115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 98 mm

  • Altezza - 115 mm

  • Profondità - 0.6 mm

  • Classe di filtrazione - Altri

  • Con tappeto filtrante -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151842

Codice prodotto

SNRNSYCAF104X95X

Cod. produttore

NSYCAF104X95X

Produttore

SNR

Larghezza:

98 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

0.6 mm

Classe di filtrazione:

Altri

Con tappeto filtrante:

Colore:

Acciaio Inox

Materiale:

Acciaio inox

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Filtro anti-zanzare inox 304 per cassette ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra l'involucro e il deflettore metallico La larghezza esterna è di 98 mm L'altezza esterna è di 115 mm Il filtro ha uno spessore di 0,6 mm