SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF108 FILTRO DI RICAMBIO STANDARD - NSYCAF108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 124 mm
Altezza - 124 mm
Profondità - 3 mm
Con tappeto filtrante - sì
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480151934
Codice prodotto
SNRNSYCAF108
Cod. produttore
NSYCAF108
Produttore
SNR
Larghezza:
124 mm
Altezza:
124 mm
Profondità:
3 mm
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Filtro in poliuretano espanso per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato sul motore della ventola La larghezza esterna è di 124 mm L'altezza esterna è di 124 mm


