AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125M FILTRO ANTI-INSETTI 125X125MM - NSYCAF125M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125M FILTRO ANTI-INSETTI 125X125MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 114 mm

  • Altezza - 114 mm

  • Profondità - 8 mm

  • Classe di filtrazione - Altri

  • Con tappeto filtrante -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151712

Codice prodotto

SNRNSYCAF125M

Cod. produttore

NSYCAF125M

Produttore

SNR

Larghezza:

114 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

8 mm

Classe di filtrazione:

Altri

Con tappeto filtrante:

Colore:

Acciaio Inox

Materiale:

Acciaio inox

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Filtro in acciaio inox per ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 114 mm L'altezza di taglio è di 114 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm