SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125O FILTRO ATM. OLEOSA 125X125 - NSYCAF125O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 125 mm
Altezza - 125 mm
Profondità - 0.6 mm
Con tappeto filtrante - no
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480151644
Codice prodotto
SNRNSYCAF125O
Cod. produttore
NSYCAF125O
Produttore
SNR
Larghezza:
125 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
0.6 mm
Con tappeto filtrante:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Set di 5 filtri per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 114 mm L'altezza di taglio è di 114 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm


