AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF223O FILTRO ATM. OLEOSA 223X223

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF223O FILTRO ATM. OLEOSA 223X223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 223 mm

  • Altezza - 223 mm

  • Profondità - 212 mm

  • Con tappeto filtrante - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151651

Codice prodotto

SNRNSYCAF223O

Cod. produttore

NSYCAF223O

Produttore

SNR

Larghezza:

223 mm

Altezza:

223 mm

Profondità:

212 mm

Con tappeto filtrante:

no

Colore:

Grigio

Materiale:

Altri

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Set di 5 filtri per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 212 mm L'altezza di taglio è di 212 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 223 x 223 mm