SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF228R FILTRO DI RICAMBIO - NSYCAF228R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 228 mm
Altezza - 228 mm
Profondità - 200 mm
Con tappeto filtrante - no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480152078
Codice prodotto
SNRNSYCAF228R
Cod. produttore
NSYCAF228R
Produttore
SNR
Larghezza:
228 mm
Altezza:
228 mm
Profondità:
200 mm
Con tappeto filtrante:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Prisma P - Filtro per griglia di uscita sul tetto o ventilatore sul tetto. Apertura 223 x 223 mm. Esterno: 268 x 248 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ClimaSys CV. Montaggio su cappa del dispositivo. Cappa per ventilazione naturale IP54. Protezione IP54. Set di 5 unità.


