SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF92 FILTRO RICAMBIO STD 81X81 - NSYCAF92

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 92 mm
Altezza - 92 mm
Profondità - 6 mm
Con tappeto filtrante - sì
Colore - Altri
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150879164
Codice prodotto
SNRNSYCAF92
Cod. produttore
NSYCAF92
Produttore
SNR
Larghezza:
92 mm
Altezza:
92 mm
Profondità:
6 mm
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Prisma P - Filtro standard G2 per griglia di uscita o apertura ventilatore. Apertura 91 x 92 mm. Esterno: 137 x 117 mm. Accessorio di gestione termica. Montaggio tra cassetta/armadio e griglie di uscita. Set di 5 unità.


