SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF92M FILTRO ANTI-INSETTI 92X92MM - NSYCAF92M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 92 mm
Altezza - 92 mm
Profondità - 0.6 mm
Con tappeto filtrante - sì
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150879461
Codice prodotto
SNRNSYCAF92M
Cod. produttore
NSYCAF92M
Produttore
SNR
Larghezza:
92 mm
Altezza:
92 mm
Profondità:
0.6 mm
Con tappeto filtrante:
sì
Materiale:
Acciaio inox
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Filtro in acciaio inox per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 83 mm L'altezza di taglio è di 83 mm Il filtro ha uno spessore di 6 mm Dimensioni dell'apertura: 92 x 92 mm