SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG108LP GRIGLIA CON FILTRO - NSYCAG108LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Larghezza - 124 mm
Materiale - Plastica
Profondità per installazione dell'armadio - 0 mm
Altezza - 124 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151927
Codice prodotto
SNRNSYCAG108LP
Cod. produttore
NSYCAG108LP
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Larghezza:
124 mm
Materiale:
Plastica
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Altezza:
124 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Diametro:
108 mm
Per il numero max. di ventilatori:
1
Tipo di superficie:
Non trattato
Con filtro incorporato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


