AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG317X91M GRIGLIA DI VENT. METALLICA 317X91MM - NSYCAG317X91M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG317X91M GRIGLIA DI VENT. METALLICA 317X91MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm

  • Larghezza - 118 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 0 mm

  • Altezza - 345 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151781

Codice prodotto

SNRNSYCAG317X91M

Cod. produttore

NSYCAG317X91M

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Larghezza:

118 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Altezza:

345 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Diametro:

0 mm

Per il numero max. di ventilatori:

1

Tipo di superficie:

Verniciato

Con filtro incorporato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Piastra perforata in metallo 118 x 345 mm per cassette e armadi Il kit è costituito da 1 elemento di fissaggio e 1 deflettore metallico La larghezza esterna è di 118 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP20 Fissaggio con viti sui lati del contenitore Dimensioni apertura 317 x 91 mm Dipinto in grigio (RAL 7035) La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere