AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG78LPF GRIGLIA D USCITA 80X80

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG78LPF GRIGLIA D USCITA 80X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Con tappeto filtrante - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480152092

Codice prodotto

SNRNSYCAG78LPF

Cod. produttore

NSYCAG78LPF

Produttore

SNR

Larghezza:

90 mm

Altezza:

10 mm

Profondità:

90 mm

Con tappeto filtrante:

no

Colore:

Nero

Materiale:

Altri

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Kit filtro uscita poliuretano espanso per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato sul motore della ventola La larghezza esterna è di 80 mm L'altezza esterna è di 80 mm