AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOHYT120VID IGROTERMOSTATO 110-127V° C - NSYCCOHYT120VID

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOHYT120VID IGROTERMOSTATO 110-127V° C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a morsetto

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150175754

Codice prodotto

SNRNSYCCOHYT120VID

Cod. produttore

NSYCCOHYT120VID

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

8 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Metodo di montaggio:

Fissaggio a morsetto

Con display digitale:

no

Igrotermostato 110-127V °C. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: igrotermo elettronico - intervallo regolazione temperatura: -40...80°C - intervallo di regolazione umidità: 20...80% - tipo display: schermo OLED - informazioni visualizzate: temperatura in °C, temperatura in °F, umidità relativa. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..