AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTH30VID TERMOSTATO ELETTRONICO 2NA 24V CC - NSYCCOTH30VID

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTH30VID TERMOSTATO ELETTRONICO 2NA 24V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Campo di regolazione temperatura - -40...80 °C

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a morsetto

  • Con display digitale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150875630

Codice prodotto

SNRNSYCCOTH30VID

Cod. produttore

NSYCCOTH30VID

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

4 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Campo di regolazione temperatura:

-40...80 °C

Metodo di montaggio:

Fissaggio a morsetto

Con display digitale:

Termostato elettronico 2NA 24V CC. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: termostato elettronico - intervallo regolazione temperatura: -40...80°C - tipo display: schermo OLED - informazioni visualizzate: temperatura in °C, temperatura in °F. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..