AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHC TERMOSTATO PER RESISTENZE - NSYCCOTHC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHC TERMOSTATO PER RESISTENZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente chiuso (NC)

  • Campo di regolazione temperatura - 0...60 °C

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150875616

Codice prodotto

SNRNSYCCOTHC

Cod. produttore

NSYCCOTHC

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Campo di regolazione temperatura:

0...60 °C

Metodo di montaggio:

Altri

Con display digitale:

no

Termostato semplice ClimaSys CC. 250V CA. 68 x 33 x 44 mm Sensore bimetallico con contatto NC. 1 funzione di riscaldamento. Collegamento elettrico mediante 4 morsetti da 2,5 mm². Modalità di montaggio su guida DIN da 35 mm, traverse, su piastra di montaggio Spacial. Prodotto in PC. Grigio chiaro. UL94 autoestinguente (materiale V0). Protezione IP20.