SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMT5005 TUBO L.0.5M QUADRATO 50MM - NSYCMT5005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480213199
Codice prodotto
SNRNSYCMT5005
Cod. produttore
NSYCMT5005
Produttore
SNR
Tubo L.0,5m quadrato 50mm. gamma: Spacial - categoria accessori: accessori gestione cavo - tipo di prodotto o componente: tubo - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: tra supporti di fissaggio e regolazioni - supporto per montaggio: fissaggio su supporto, fissaggio su cassetta, regolazione - quantità per confezione: set da 1. Benefici: La perfetta cassetta per il dialogo uomo-macchina:, Grado di protezione: IP54, Dimensioni: da 300x300x200 a 800x600x300mm, Praticità: tubi disponibili in 4 lunghezze da 0,5 a 2metri, Robustezza: 2 taglie di tubi in lamiera estrusa: diametro 50mm o 80mm, Velocità: semplici agganci e possibilità di montare diversi accessori: porta tastiera, leggio ecc.... Applicazioni: Dialogo uomo, macchina..


