SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMUCC50 FISSAGGIO A SQUADRA GIREVOLE 50MM - NSYCMUCC50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150832619
Codice prodotto
SNRNSYCMUCC50
Cod. produttore
NSYCMUCC50
Produttore
SNR
Fissaggio orizzontale girevole HMI Spacial S3CM, quadrato 50 mm. 147 x 154 x 180 mm. Braccio girevole di fissaggio per contenitore. Montaggio su cassetta, in posizione orizzontale. L'angolo di funzionamento è di 310°. Il carico permanente ammissibile è 2kg. Alluminio, finitura in polvere epossi-poliestere. Grigio RAL 7035. set da 1