SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMUCR50 FISSAGGIO VERTICALE GIREVOLE 50MM - NSYCMUCR50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150832602
Codice prodotto
SNRNSYCMUCR50
Cod. produttore
NSYCMUCR50
Produttore
SNR
Fissaggio verticale girevole HMI Spacial S3CM, quadrato 50 mm. Altezza 115 mm, diametro 96 mm . Elemento girevole di fissaggio su cassetta Montaggio su cassetta, in posizione verticale. Angolo di funzionamento: 310° Carico permanente ammissibile: 1,25 kg. Alluminio, finitura in polvere epossi-poliestere. Grigio RAL 7040. set da 1