SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMUMA50 FISSAGGIO CON SNODO 50MM - NSYCMUMA50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150832664
Codice prodotto
SNRNSYCMUMA50
Cod. produttore
NSYCMUMA50
Produttore
SNR
Fissaggio articolato HMI Spacial S3CM. 147 x 210 mm Montaggio tra tubo e supporto. Tramite vite (M12) del tubo dell'orzo e 4 viti (M11) del supporto. Per tubo quadrato da 50 mm, opzione di passaggio cavi attraverso l'interno. L'angolo di funzionamento è di 170°. Il carico è di 4,35 kg. Acciaio stampato, polveri di poliestere epossidiche. Grigio RAL 7035.