AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMUMC50 RACCORDO ORIZZ. GIREVOLE 50MM - NSYCMUMC50

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMUMC50 RACCORDO ORIZZ. GIREVOLE 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150832633

Codice prodotto

SNRNSYCMUMC50

Cod. produttore

NSYCMUMC50

Produttore

SNR

Staffa girevole orizzontale HMI Spacial S3CM, quadrata 50 mm. A: 134 x 140 x 164 mm Fissaggio su supporto. Montaggio tra tubo e supporto, in posizione orizzontale. Angolo di funzionamento: 295° Carico permanente ammissibile: 5,4 kg. Alluminio, finitura in polvere epossi-poliestere. Grigio RAL 7040. set da 1