SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCN9M625 DADI A GABBIA M6 - NSYCN9M625

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480150364
Codice prodotto
SNRNSYCN9M625
Cod. produttore
NSYCN9M625
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Set di dadi a gabbia compatibili con fori da 8,5 x 8,5 mm e 9,5 x 9,5 mm. Il prodotto è adatto per contenitori Actassi. Permettono il montaggio di accessori da 19". Il filo ISO è M6. Il set contiene 100 unità.


