AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU1 RESISTENZA ANTICOND. 100 W 12-24V - NSYCR100WU1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU1 RESISTENZA ANTICOND. 100 W 12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 100 W

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Con termostato ambiente - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150175235

Codice prodotto

SNRNSYCR100WU1

Cod. produttore

NSYCR100WU1

Produttore

SNR

Potenza nominale:

100 W

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

DC

Con termostato ambiente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 100 W, 12-24 V. Posizione di funzionamento verticale. Temperatura ambiente di funzionamento da -40 a 70 °C. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.