AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR10WU2C RESISTENZA 10W 110-250V AC/DC - NSYCR10WU2C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR10WU2C RESISTENZA 10W 110-250V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 10 W

  • Con ventola - no

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150875012

Codice prodotto

SNRNSYCR10WU2C

Cod. produttore

NSYCR10WU2C

Produttore

SNR

Potenza nominale:

10 W

Con ventola:

no

Con termostato ambiente:

no

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 10W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 2 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.