AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR150WU3 RESISTENZA ANTICOND. 150W 270-420V - NSYCR150WU3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR150WU3 RESISTENZA ANTICOND. 150W 270-420V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 150 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 270...420 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 270...420 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150175402

Codice prodotto

SNRNSYCR150WU3

Cod. produttore

NSYCR150WU3

Produttore

SNR

Potenza nominale:

150 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

270...420 V

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

270...420 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Riscaldatore resistivo 150W, 270,420 Vca 50/60 Hz per Sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto ha corpo in alluminio estruso Fissaggio con clip in posizione di lavoro verticale La larghezza del prodotto è 90 mm, l'altezza è 300 mm e la profondità è 80 mm I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Grado di protezione in ingresso IP20 Temperatura ambiente di funzionamento -40-70°C Conforme con certificazione VDE e UL