AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR170W230VVC RESISTENZA 170W 230V AC + VENTIL. - NSYCR170W230VVC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR170W230VVC RESISTENZA 170W 230V AC + VENTIL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 177 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Con ventola -

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480152405

Codice prodotto

SNRNSYCR170W230VVC

Cod. produttore

NSYCR170W230VVC

Produttore

SNR

Potenza nominale:

177 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Con ventola:

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Larghezza:

65 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Riscaldatore resistenza con ventola 177W, 230 Vca 50/60 Hz per Sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto ha corpo in alluminio estruso e copertura in plastica Fissaggio con clip in posizione di lavoro verticale La larghezza del prodotto è 65 mm, l'altezza è 75 mm e la profondità è 90 mm I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esternoÈ necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità I 2 morsetti a vite da 2,5 mm² sono utilizzati per il collegamento elettrico Grado di protezione in ingresso IP20 Temperatura ambiente di funzionamento -40-70°C Conforme con certificazione VDE e UL Conforme alla classe di isolamento elettrico II