AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU3 RESISTENZA ANTICOND.20W, 270-420V - NSYCR20WU3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU3 RESISTENZA ANTICOND.20W, 270-420V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 20 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 270...420 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 270...420 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150175105

Codice prodotto

SNRNSYCR20WU3

Cod. produttore

NSYCR20WU3

Produttore

SNR

Potenza nominale:

20 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

270...420 V

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

270...420 V

Grado di protezione (IP):

IP20

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 270-420V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.