AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR50WU1C RESISTENZA 87506 12-36V AC/DC - NSYCR50WU1C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR50WU1C RESISTENZA 87506 12-36V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 55 W

  • Con ventola - no

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150875180

Codice prodotto

SNRNSYCR50WU1C

Cod. produttore

NSYCR50WU1C

Produttore

SNR

Potenza nominale:

55 W

Con ventola:

no

Con termostato ambiente:

no

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.