SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN106250 CRN 1000X600X250 PTA PIENA - NSYCRN106250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480212772
Codice prodotto
SNRNSYCRN106250
Cod. produttore
NSYCRN106250
Produttore
SNR
PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 1000 x 600 x 250 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66e IK08.