AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN106250P CRN 1000X600X250 PTA PIENA + PIASTRA - NSYCRN106250P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN106250P CRN 1000X600X250 PTA PIENA + PIASTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480212765

Codice prodotto

SNRNSYCRN106250P

Cod. produttore

NSYCRN106250P

Produttore

SNR

PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 1000 x 600 x 250 mm. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Inserto serratura a doppia barra da 3 mm. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP 66, IK10. Grigio RAL 7035.