SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN108300 CRN 1000X800X300 PTA PIENA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480212680
Codice prodotto
SNRNSYCRN108300
Cod. produttore
NSYCRN108300
Produttore
SNR
PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 1000 x 800 x 300 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66e IK08.