SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN64150 CRN 600X400X150 PTA PIENA - NSYCRN64150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480212192
Codice prodotto
SNRNSYCRN64150
Cod. produttore
NSYCRN64150
Produttore
SNR
PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 600 x 400 x 150 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.