AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN64250 CRN 600X400X250 PTA PIENA - NSYCRN64250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN64250 CRN 600X400X250 PTA PIENA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480212130

Codice prodotto

SNRNSYCRN64250

Cod. produttore

NSYCRN64250

Produttore

SNR

PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 600 x 400 x 250 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.