SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN65200T CRN 600X500X200 PTA TRASPARENTE - NSYCRN65200T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480212055
Codice prodotto
SNRNSYCRN65200T
Cod. produttore
NSYCRN65200T
Produttore
SNR
PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta trasparente. 600 x 500 x 200 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezioneIP66 e IK08.