AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN65250T CRN 600X500X250 PTA TRASPARENTE - NSYCRN65250T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN65250T CRN 600X500X250 PTA TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480212024

Codice prodotto

SNRNSYCRN65250T

Cod. produttore

NSYCRN65250T

Produttore

SNR

PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta trasparente. 600 x 500 x 250 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezioneIP66 e IK08.