AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS10W240V RESIST CRS 10W 240V 130X250MM - NSYCRS10W240V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS10W240V RESIST CRS 10W 240V 130X250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 10 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Con ventola - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480530128

Codice prodotto

SNRNSYCRS10W240V

Cod. produttore

NSYCRS10W240V

Produttore

SNR

Potenza nominale:

10 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Con ventola:

no

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

240...240 V

Larghezza:

250 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

1.6 mm

Radiatore ultrasottile 12W, 240 Vca 50/60 Hz per sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto è realizzato in gomma siliconica Fissaggio con 4 viti in posizione di lavoro verticale e orizzontale La larghezza del prodotto è 140 mm, l'altezza è 110 mm e la profondità è 1,6 mm L'intervallo di impostazione della temperatura è -40-70°C I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Il cavo lungo 2 m viene utilizzato per il collegamento elettrico Temperatura ambiente di funzionamento -60-70°C