AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS50W240V RESIST CRS 50W 240V 200X320MM - NSYCRS50W240V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS50W240V RESIST CRS 50W 240V 200X320MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 50 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Con ventola - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480530166

Codice prodotto

SNRNSYCRS50W240V

Cod. produttore

NSYCRS50W240V

Produttore

SNR

Potenza nominale:

50 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Con ventola:

no

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

240...240 V

Larghezza:

320 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

1.6 mm

Radiatore ultrasottile 50W, 240 Vca 50/60 Hz per sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto è realizzato in gomma siliconica Fissaggio con 4 viti in posizione di lavoro verticale e orizzontale La larghezza del prodotto è 320 mm, l'altezza è 200 mm e la profondità è 1,6 mm L'intervallo di impostazione della temperatura è -40-70°C I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Il cavo lungo 2 m viene utilizzato per il collegamento elettrico Temperatura ambiente di funzionamento -60-70°C