SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCS600PLM TRAVERSA DIN SIMMETRICA L635 - NSYCS600PLM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 580 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480191671
Codice prodotto
SNRNSYCS600PLM
Cod. produttore
NSYCS600PLM
Produttore
SNR
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
580 mm
Altezza:
7.5 mm
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Set di 2 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza è di 7,2 mm L'altezza è di 35 mm La lunghezza del prodotto è di 610 mm Fisso con passo di 25mm