SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL800DLM PANNELLO FRONTALE 3D L800 - NSYCTL800DLM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 150 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 1000 mm
Confezione
2 PZ
EAN
3295150804340
Codice prodotto
SNRNSYCTL800DLM
Cod. produttore
NSYCTL800DLM
Produttore
SNR
Larghezza:
800 mm
Altezza:
150 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
1000 mm
Numero di unità rack:
20
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


