AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVA114M GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA 114MM - NSYCVA114M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVA114M GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA 114MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151507

Codice prodotto

SNRNSYCVA114M

Cod. produttore

NSYCVA114M

Produttore

SNR

Griglia di protezione posteriore 120 x 120 mm in acciaio per ventola ClimaSys CV Il kit è costituito da 1 griglia di protezione La larghezza esterna è di 120 mm e la larghezza dei centri di fissaggio è di 104,8 mm 120 mm esterno :Centri di fissaggio da 104,8 mm: Diametro apertura 114 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP20 Fissaggio con viti sul retro del motore assiale