SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVA78M GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA D78MM - NSYCVA78M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Larghezza - 80 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 0 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151514
Codice prodotto
SNRNSYCVA78M
Cod. produttore
NSYCVA78M
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Larghezza:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Altezza:
80 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Diametro:
78 mm
Per il numero max. di ventilatori:
1
Tipo di superficie:
Verniciato
Con filtro incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20