AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF156M230 VENTILATORE 156 M3/H 230V - NSYCVF156M230

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF156M230 VENTILATORE 156 M3/H 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 156 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 120 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151460

Codice prodotto

SNRNSYCVF156M230

Cod. produttore

NSYCVF156M230

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

156 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

120 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

120 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

38 mm

Potenza nominale:

17 W

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 15W 50 Hz, 17W 60 Hz. Portata libera di 156 m3/h. 120 x 120 x 38 mm Dimensioni dell'apertura di 114 mm di diametro.