AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF170M115 VENTILATORE DI MISCELAZIONE 115V - NSYCVF170M115

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF170M115 VENTILATORE DI MISCELAZIONE 115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 170 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 119 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150213517

Codice prodotto

SNRNSYCVF170M115

Cod. produttore

NSYCVF170M115

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

170 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

115...115 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

119 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

119 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

115...115 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

38 mm

Potenza nominale:

17 W

Ventilatore di miscelazione 115V. gamma: ClimaSys - nome del prodotto: ClimaSys CV - tipo di prodotto o componente: ventilatore. Benefici: .. Applicazioni: ..